• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

HOLEX Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 110304, für mittlere Bearbeitung, Sorte HBT020

Artikel-Nr.: 261252 HBT020
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
642 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Set with price advantage

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte VBMT 110304
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HBT020
Schneidstoff HM
Beschichtung TiCN
Hauptanwendung P
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher PM
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 2,5 mm
Vorschub f 0,12 mm/U - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 100 m/min - 280 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 261252 HBT020
EAN / GTIN 4062406257613
Herstellernummer 261252 HBT020

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb