{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | VBMT 160408 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | PV720 | |
Schneidstoff | Cermet | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | HQ | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,25 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 m/min - 270 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 261184 PV720 | |
EAN / GTIN | 4960664726141 | |
Herstellernummer | TLD07566 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 160408, für Schlichtbearbeitung, Sorte PV720
auf Anfrage
Sofort lieferbar
113 Stück sofort lieferbar
17,18 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.494 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
11,64 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
9,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
206 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
21,12 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
17,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | 2 | 2 |
Schnittbedingung | kontinuierlich | kontinuierlich | kontinuierlich |
Sorte | PV720 | HB7010-1 | HB7010-1 |
Spanbrecher | HQ | SS | SS |
Hauptanwendung | P | P | P |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 m/min - 270 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 150 m/min - 500 m/min |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |