GARANT Stahl-Bohrstange A.. SVUBL 93°, für Wendeschneidplatten VB.., links, Schaft-⌀ / Plattengröße 25/16 mm

Artikel-Nr.: 261133 25/16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 25 mm
Plattengröße 16 mm
Einsatzart links
Innendrehtiefe bis 3×D
Norm DIN 8024
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A25R SVUBR/L16
Einstellwinkel κ 93 Grad
passende Wendeschneidplatte VB.. 1604..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 32 mm
Mittenversatz L3 17 mm
Spannhöhe L2 24 mm
Kopflänge L1 25,5 mm
Gesamtlänge L 200 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 8
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 261133 25/16
EAN / GTIN 4045197878083

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten