GARANT Stahl-Bohrstange A.. SVUBR 93°, für Wendeschneidplatten VB.., rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße 25/16 mm

Artikel-Nr.: 261132 25/16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 25 mm
Plattengröße 16 mm
Einsatzart rechts
Innendrehtiefe bis 3×D
Norm DIN 8024
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A25R SVUBR/L16
Einstellwinkel κ 93 Grad
passende Wendeschneidplatte VB.. 1604..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 32 mm
Mittenversatz L3 17 mm
Spannhöhe L2 24 mm
Kopflänge L1 25,5 mm
Gesamtlänge L 200 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 8
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 261132 25/16
EAN / GTIN 4045197878038
Herstellernummer 261132 25/16

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb