GARANT Stahl-Bohrstange A.. SVQBR 107,5°, für Wendeschneidplatten VB.., rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße 16/11 mm

Artikel-Nr.: 261130 16/11
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 16 mm
Plattengröße 11 mm
Einsatzart rechts
Innendrehtiefe bis 3×D
Norm DIN 8024
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A16Q SVQBR/L11
Einstellwinkel κ 107,5 Grad
passende Wendeschneidplatte VB.. 1103..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 21 mm
Mittenversatz L3 11 mm
Spannhöhe L2 15,5 mm
Kopflänge L1 16,5 mm
Gesamtlänge L 180 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 22
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 261130 16/11
EAN / GTIN 4045197656094
Herstellernummer 261130 16/11

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Stahl-Bohrstange A.. SVQBR 107,5°, für Wendeschneidplatten VB.., rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße 16/11 mm

GARANT Stahl-Bohrstange A.. SVQBR 107,5°, für Wendeschneidplatten VB.., rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße 16/11 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
178,88 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
184,08 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
449,28 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
185,12 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
248,56 €
197,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
121,68 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
438,88 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
263,12 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
190,32 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
263,12 €
189,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
127,92 €
95,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
438,88 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
248,56 €
188,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
126,36 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
286,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
174,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
178,88 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
185,12 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
263,12 €
202,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
99,22 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
99,22 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
178,88 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
177,84 €
134,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
438,88 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
127,92 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
143,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
178,88 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
178,88 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
146,12 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
121,68 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
121,68 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
121,68 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
125,84 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
121,68 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
125,84 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
439,92 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
461,76 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
527,28 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
527,28 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
527,28 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
527,28 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
578,24 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
527,28 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
121,16 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
527,28 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
186,16 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
186,16 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
174,72 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
167,96 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
174,72 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
175,24 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
192,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
192,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
185,12 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
399,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
399,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
399,00 €
Gesamtlänge L 180 mm 150 mm 200 mm 150 mm 180 mm 180 mm 200 mm 180 mm 150 mm 180 mm 180 mm 200 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 150 mm 150 mm 80 mm 80 mm 150 mm 150 mm 200 mm 180 mm 180 mm 180 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 200 mm 200 mm 200 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 200 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 150 mm 151 mm 151 mm 150 mm
Innenkühlung ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
Schaft-⌀ Ds 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Einsatzart rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts links rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts
Produktart Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb