{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Plattengröße | 11 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innendrehtiefe bis | 3×D | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | A16M SVJBR/L11 | |
Einstellwinkel κ | 142 Grad | |
passende Wendeschneidplatte | VB.. 1103.. | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 22 mm | |
Mittenversatz L3 | 2 mm | |
Spannhöhe L2 | 15 mm | |
Halsbreite L4 | 9,5 mm | |
Kopflänge L1 | 31,4 mm | |
Gesamtlänge L | 150 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 7 | |
Anwendung | Längsdrehen innen | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 261124 16/11 | |
EAN / GTIN | 4045197778369 | |
Herstellernummer | 261124 16/11 |