GARANT Klemmdrehhalter SVJBR 93°, für Wendeschneidplatten VB.., rechts, Schaft- / Plattengröße 12/11 mm

Artikel-Nr.: 261108 12/11
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaftgröße 12 mm
    Plattengröße 11 mm
    Einsatzart rechts
    Norm DIN ISO 5610
    Innenkühlung nein
    ISO-Code Halter SVJBR/L 1212F11
    passende Wendeschneidplatte VB.. 1103..
    Funktionsbreite L4 16 mm
    Kopflänge L1 21,5 mm
    Gesamtlänge L 80 mm
    Wendeplattenschrauben-Set 269028 22
    Einstellwinkel κ 93 Grad
    Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 261108 12/11
    EAN / GTIN 4045197929105
    Herstellernummer 261108 12/11

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb