• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

GARANT Klemmdrehhalter SVHBR 107,5°, für Wendeschneidplatten VB.., rechts, Schaft- / Plattengröße 20/11 mm

Artikel-Nr.: 261106 20/11
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 20 mm
Plattengröße 11 mm
Einsatzart rechts
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter SVHBR/L 2020K11
passende Wendeschneidplatte VB.. 1103..
Funktionsbreite L4 25 mm
Kopflänge L1 17 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 22
Einstellwinkel κ 107,5 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 261106 20/11
EAN / GTIN 4045197655486
Herstellernummer 261106 20/11

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Ersatzteile

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb