GARANT Dreh-Wendeschneidplatte TCMT 110204, für Schlichtbearbeitung, Sorte HB7010-1

Artikel-Nr.: 260952 HB7010-1

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    9,86 € / Stück
  • ab 10 Stück
    8,22 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
471 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte TCMT 110204
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HB7010-1
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher SS
Schnitttiefe ap 0,2 mm - 1,5 mm
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 150 m/min - 500 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260952 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197780683
Herstellernummer 260952 HB7010-1

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb