GARANT Dreh-Wendeschneidplatte TCMT 110202, für Schlichtbearbeitung, Sorte HB7140-2

Artikel-Nr.: 260950 HB7140-2

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    9,67 € / Stück
  • ab 10 Stück
    8,06 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
409 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte TCMT 110202
Eckenradius 0,2 mm
Sorte HB7140-2
Schneidstoff HM
Hauptanwendung M
Schnittbedingung stark unterbrochen
Spanbrecher VS
Schnitttiefe ap 0,2 mm - 1,5 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 70 m/min - 230 m/min
Beschichtung beschichtet
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260950 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263329602
Herstellernummer 260950 HB7140-2

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Sorte Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb