GARANT Master Mute Bohrstange, links, Schaft-⌀ / Plattengröße: 25/11mm

Artikel-Nr.: 260921 25/11
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 8024
  • Schwingung: gedämpft
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Mute
Schaft-⌀ Ds 25 mm
Plattengröße 11 mm
Einsatzart links
Norm DIN 8024
Schwingung gedämpft
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A25X STFCR/L11
Einstellwinkel κ 90 Grad
passende Wendeschneidplatte TC.. 1102..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 32 mm
Mittenversatz L3 17 mm
nicht spannbarere Bereich S 155 mm
Gesamtlänge L 222 mm
Auskraglänge L1 125 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 47
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260921 25/11
EAN / GTIN 4067263623465
Herstellernummer 260921 25/11

Beschreibung

Ausführung:

Rundschaft ohne Spannfläche.

Hinweis:

Nicht auf den mit S gekennzeichneten Bereich spannen!

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Mute" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb