• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Wasserpumpe 2500 l/h, 1/2, 3/4-Zoll, R 3/4-Zoll, 4 m, 40 m, 30 Sekunden

Artikel-Nr.: 2609200252
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
Artikelnummer 2609200252
EAN / GTIN 3165140085229
Herstellernummer 2609200252
L-Nummer L00590 1923

Beschreibung

Beschreibung:

Die Wasserpumpe mit schlagfesten Kunststoffgehäuse ist praktisch und eignet sich universell zum Pumpen. Die selbstansaugende, selbstkühlende Pumpe verfügt über eine maximale Pumpleistung von 1.500 - 2.500 l/h, der Antrieb erfolgt über das Bohrfutter der Bohrmaschine. Die Pumpe ist kompatibel mit Bohrmaschinen mit einer Mindestnennleistung von 450 W und Fehlerstromschutzschaltern. Vor dem Gebrauch sollten das Benutzerhandbuch für die Bohrmaschine sowie die Sicherheitsanweisungen durchgelesen werden. Entzündliche Flüssigkeiten dürfen mit dieser Pumpe nicht gefördert werden. Wasserpumpen 2 609 200 251 und 2 609 200 252 sind für den Gebrauch mit dem Wasserpumpenhalter 2 609 200 253 konzipiert Schlauchanschluss Zoll: 1/2; 3/4, Gewindeanschluss Zoll: R 3/4, Ansaughöhe max. m: 4, Förderhöhe m: 40, Trockenlauf max. sec: 30, Förderleistung l/h: 2500

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Die selbstansaugende, selbstkühlende Pumpe verfügt über eine maximale Pumpleistung von 1500 - 2500 l/h, der Antrieb erfolgt über das Bohrfutter der Bohrmaschine.
  • Abmessung Breite: 100 mm
  • Abmessung Höhe: 85 mm
  • Abmessung Länge: 155 mm
  • Bruttogewicht: 0,29 kg
  • Leistungsbeschreibung: Praktische Universalpumpe
  • Nettogewicht: 0,27 kg
  • Spezifisches RTB1: Kompatibel mit Bohrmaschinen mit einer Mindestnennleistung von 450 W und Fehlerstromschutzschaltern
  • Spezifisches RTB2: Vor dem Gebrauch sollten das Benutzerhandbuch für die Bohrmaschine sowie die Sicherheitsanweisungen durchgelesen werden. Entzündliche Flüssigkeiten dürfen mit dieser Pumpe nicht gehandhabt werden.
  • Spezifisches RTB3: Wasserpumpen 2 609 200 251 und 2 609 200 252 sind für den Gebrauch mit dem Wasserpumpenhalter 2 609 200 253 konzipiert
  • Volumen: 1,318 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Praktische Universalpumpe mit schlagfestem Gehäuse aus Kunststoff

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb