Beschreibung:
Die Wasserpumpe mit schlagfesten Kunststoffgehäuse ist praktisch und eignet sich universell zum Pumpen. Die selbstansaugende, selbstkühlende Pumpe verfügt über eine maximale Pumpleistung von 1.500 - 2.500 l/h, der Antrieb erfolgt über das Bohrfutter der Bohrmaschine. Die Pumpe ist kompatibel mit Bohrmaschinen mit einer Mindestnennleistung von 450 W und Fehlerstromschutzschaltern. Vor dem Gebrauch sollten das Benutzerhandbuch für die Bohrmaschine sowie die Sicherheitsanweisungen durchgelesen werden. Entzündliche Flüssigkeiten dürfen mit dieser Pumpe nicht gefördert werden. Wasserpumpen 2 609 200 251 und 2 609 200 252 sind für den Gebrauch mit dem Wasserpumpenhalter 2 609 200 253 konzipiert Schlauchanschluss Zoll: 1/2, Ansaughöhe max. m: 4, Förderhöhe m: 40, Trockenlauf max. sec: 30, Förderleistung l/h: 2000
Merkmal:
- (Version) Key RTB: Die selbstansaugende, selbstkühlende Pumpe verfügt über eine maximale Pumpleistung von 1500 - 2500 l/h, der Antrieb erfolgt über das Bohrfutter der Bohrmaschine.
- Abmessung Breite: 80 mm
- Abmessung Höhe: 75 mm
- Abmessung Länge: 130 mm
- Ansaughöhe max. m: 4
- Bruttogewicht: 0,183 kg
- Förderhöhe m: 40
- Förderleistung l/h: 2000
- Leistungsbeschreibung: Praktische Universalpumpe
- Nettogewicht: 0,17 kg
- Schlauchanschluss Zoll: 1/2
- Spezifisches RTB1: Kompatibel mit Bohrmaschinen mit einer Mindestnennleistung von 450 W und Fehlerstromschutzschaltern
- Spezifisches RTB2: Vor dem Gebrauch sollten das Benutzerhandbuch für die Bohrmaschine sowie die Sicherheitsanweisungen durchgelesen werden. Entzündliche Flüssigkeiten dürfen mit dieser Pumpe nicht gehandhabt werden.
- Spezifisches RTB3: Wasserpumpen 2 609 200 251 und 2 609 200 252 sind für den Gebrauch mit dem Wasserpumpenhalter 2 609 200 253 konzipiert
- Trockenlauf max. sec: 30
- Volumen: 0,78 dm3
- Vorteil HL (kurz): Praktische Universalpumpe mit schlagfestem Gehäuse aus Kunststoff