Feindrahtklammer Typ 58, 13 x 0,75 x 6 mm, 1000er-Pack

Artikel-Nr.: 2609200234
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
Produktart Klammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2609200234
EAN / GTIN 3165140084345
Herstellernummer 2609200234

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Feindrahtklammern, Typ 58, sind für viele universelle Anwendungen mit vielen Materialien geeignet, wie zum Beispiel Textilien, Pappen, flachen Holzleisten und Drahtgeflechten
  • Sie eignen sich speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll
  • Die Klammern haben zudem einen schmalen Rücken, wodurch sie weit in das Material gedrückt werden können
  • Sie ermöglichen einen festen Sitz und haben einen unauffälligen Rücken.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Feindrahtklammern, Typ 58, sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen mit vielen Materialien
  • Abmessung Breite: 85 mm
  • Abmessung Höhe: 9 mm
  • Abmessung Länge: 120 mm
  • Breite (B) mm: 13.0
  • Bruttogewicht: 0,075 kg
  • Dicke (D) mm: 0.75
  • Länge (L) mm: 6
  • Leistungsbeschreibung: Zum Befestigen dünner Materialien
  • Nettogewicht: 0,075 kg
  • Spezifisches RTB1: Geeignet z. B. für Textilien, Pappen, flachen Holzleisten und Drahtgeflechten
  • Spezifisches RTB2: Speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll
  • Spezifisches RTB3: Schmaler Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden. Fester Sitz und unauffälliger Rücken
  • Volumen: 0,092 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Zum Befestigen dünner Materialien
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb