Beschreibung:
Beim Fräsen läuft die Kopierhülse an der Kontur der Schablone entlang. Dadurch überträgt sie Formen auf das Werkstück. Unverzichtbar bei der Arbeit mit Schablonen. Der Bajonettverschluss ermöglicht einen werkzeugfreien schnellen Wechsel. Der Abstand zwischen der Hülse und dem Fräser-Bit muss bei der Erstellung einer Schablone in Betracht gezogen werden. Dieser Abstand wird mit der folgenden Formel berechnet: Durchmesser der Kopierhülse (K) Durchmesser des Fräsers (F)/2. Durchmesser mm: 27,00, Passend zu: GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 130; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE.
Merkmal:
- Abmessung Breite: 90 mm
- Abmessung Höhe: 22 mm
- Abmessung Länge: 100 mm
- Bruttogewicht: 0,042 kg
- Durchmesser mm: 27.00
- Nettogewicht: 0,035 kg
- Volumen: 0,198 dm3