GARANT Klemmdrehhalter STGCL 90°, für Wendeschneidplatten TC.., links, Schaft- / Plattengröße 12/11 mm

Artikel-Nr.: 260907 12/11
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 12 mm
Plattengröße 11 mm
Einsatzart links
Norm DIN ISO 5610
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter STGCR/L 1212F11
passende Wendeschneidplatte TC.. 1102..
Funktionsbreite L4 16 mm
Kopflänge L1 19 mm
Gesamtlänge L 80 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 18
Einstellwinkel κ 90 Grad
Anwendung Längsdrehen außen; Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260907 12/11
EAN / GTIN 4045197805911
Herstellernummer 260907 12/11

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb