{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftgröße | 12 mm | |
Plattengröße | 11 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Innenkühlung | nein | |
ISO-Code Halter | STGCR/L 1212F11 | |
passende Wendeschneidplatte | TC.. 1102.. | |
Funktionsbreite L4 | 16 mm | |
Kopflänge L1 | 19 mm | |
Gesamtlänge L | 80 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 18 | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Anwendung | Längsdrehen außen; Plandrehen; Längsdrehen außen | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 260906 12/11 | |
EAN / GTIN | 4045197805096 | |
Herstellernummer | 260906 12/11 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |