Stützteller M 14, Ø 150 mm, mit Klettverschlusssystem

Artikel-Nr.: 2608612027
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
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
Artikelnummer 2608612027
EAN / GTIN 3165140632430
Herstellernummer 2608612027

Beschreibung

Beschreibung:

Der Stützteller ist für die Verwendung mit Schaumstoff- oder Lammfellscheiben zum Polieren von Lack, Stein oder Farbe geeignet. Er ist geeignet für die GPO 14 CE Professionals. Arbeitsdurchmesser mm: 150, Maschinentyp: PWR 180 CE

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 150 mm
  • Abmessung Höhe: 45 mm
  • Abmessung Länge: 200 mm
  • Arbeitsdurchmesser mm: 150
  • Bruttogewicht: 0,18 kg
  • Maschinentyp: PWR 180 CE
  • Nettogewicht: 0,15 kg
  • Volumen: 1,35 dm3

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb