Beschreibung:
Der Stützteller M14 hart ist ideal für grobe Schleifarbeiten (Körnung P50 und gröber). Er zeichnet sich durch eine besonders steife Mehrnutenkonstruktion aus, die für einen maximalen Kontaktdruck zwischen Scheibe und Werkstück sorgt und so schwere und hochaggressive Schleifarbeiten ermöglicht. Für ein komfortables Arbeiten sorgt die abgewinkelte Oberfläche des Tellers für eine ergonomische Haltung beim Schleifen. Der Stützteller aus glasfaserverstärktem, wärmebeständigem Kunststoff ist äußerst temperaturbeständig und bruchfest. Verwenden Sie diesen Stützteller für Fiberschleifscheiben der Körnung P50 und gröber. Er ist für Winkelschleifer mit M14-Spindel geeignet. Durchmesser mm: 115, Drehzahl, max. min-1: 13.300
Merkmal:
- (Version) Key RTB: Schwere und hochaggressive Schleifarbeiten sind durch eine besonders steife Mehrnutenkonstruktion möglich, die für einen maximalen Kontaktdruck zwischen Scheibe und Werkstück sorgt
- Abmessung Breite: 115 mm
- Abmessung Höhe: 20 mm
- Abmessung Länge: 155 mm
- Bruttogewicht: 0,135 kg
- Drehzahl, max. min-1: 13300
- Durchmesser mm: 115
- Leistungsbeschreibung: Grobe Schleifarbeiten (P50 und gröber)
- Nettogewicht: 0,125 kg
- Spezifisches RTB1: Abgewinkelte Oberfläche des Tellers sorgt für eine ergonomische Haltung beim Schleifen und für komfortables Arbeiten
- Spezifisches RTB2: Äußerst temperaturbeständig und bruchfest durch Stützteller aus glasfaserverstärktem, hitzestabilem Kunststoff
- Volumen: 0,357 dm3
- Vorteil HL (kurz): Ideal für grobe Schleifarbeiten (P50 und gröber)
- X-LOCK: nein