X-LOCK SCM Stützteller mit Mittelstift, 125 mm

Artikel-Nr.: 2608601724
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
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
Werkzeugaufnahme X-LOCK System

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608601724
EAN / GTIN 3165140959032
Herstellernummer 2608601724

Beschreibung

Beschreibung:

Der X-LOCK SCM-Stützteller ist dank seines speziellen Klettverschlusses ideal für die Nutzung von SCM-Vliesscheiben (Surface Conditioning) geeignet. Mit dem Zentrierstift ist der Stützteller die perfekte Lösung für alle SCM-Vliesscheiben mit Mittelloch. Er ist für X-LOCK Winkelschleifer geeignet. Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich Stützteller schnell und bequem wechseln. Durchmesser mm: 125, Drehzahl, max. min-1: 12.250, X-LOCK

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 123 mm
  • Abmessung Höhe: 20 mm
  • Abmessung Länge: 170 mm
  • Bruttogewicht: 0,084 kg
  • Drehzahl, max. min-1: 12250
  • Durchmesser mm: 125
  • Nettogewicht: 0,074 kg
  • Volumen: 0,418 dm3
  • X-LOCK: ja
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb