X-LOCK Stützteller, 115 mm, Klettverschluss

Artikel-Nr.: 2608601721
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
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
Werkzeugaufnahme X-LOCK System

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608601721
EAN / GTIN 3165140938570
Herstellernummer 2608601721

Beschreibung

Beschreibung:

Der X-LOCK Stützteller, Klettverschluss, ist ideal für Schleifarbeiten mit Schleifpapier aller Körnungen. Der Stützteller aus hitzestabilem Kunststoffmaterial ist hoch temperaturbeständig und bruchfest. Ein spezielles Kantenprofil erlaubt einfache Schleifpapierwechsel. Er ist für X-LOCK Winkelschleifer geeignet. Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich Stützteller schnell und bequem wechseln. Durchmesser mm: 115, Drehzahl, max. min-1: 13.300, X-LOCK

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 112 mm
  • Abmessung Höhe: 16 mm
  • Abmessung Länge: 157 mm
  • Bruttogewicht: 0,065 kg
  • Drehzahl, max. min-1: 13300
  • Durchmesser mm: 115
  • Nettogewicht: 0,054 kg
  • Volumen: 0,281 dm3
  • X-LOCK: ja
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb