Stützteller, 125 mm, mittelhart

Artikel-Nr.: 2608601607
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
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
Produktart Schleifblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608601607
EAN / GTIN 3165140623476
Herstellernummer 2608601607

Beschreibung

Beschreibung:

Schleifteller für Exzenterschleifer sind für das Schleifen von Lack, Spachtelmasse und Putz bestimmt. Die verschiedenen erhältlichen Härtegrade sind auf das Material und das Resultat abgestimmt. Sie sind zur Verwendung mit Exzenterschleifern geeignet. Ausführung: mittelhart, Durchmesser mm: 125, Lochung: 8, Passend zu: GEX 125-150 AVE Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Verschiedene erhältliche Härtegrade auf das Material und das Resultat abgestimmt
  • Abmessung Breite: 127 mm
  • Abmessung Höhe: 27 mm
  • Abmessung Länge: 157 mm
  • Ausführung: mittelhart
  • Bruttogewicht: 0,15 kg
  • Durchmesser mm: 125
  • Klettverschluss: nein
  • Leistungsbeschreibung: Standardschleifarbeiten
  • Lochung: 8
  • Nettogewicht: 0,14 kg
  • Volumen: 0,538 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Standardschleifarbeiten
  • X-LOCK: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb