Schwingplatte, 110 x 150 mm

Artikel-Nr.: 2608601448
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
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
Produktart Schleifblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608601448
EAN / GTIN 3165140823029
Herstellernummer 2608601448

Beschreibung

Beschreibung:

Der Schleifteller für Schwingschleifer besitzt Lochmuster, die es mit verschiedenen Maschinen kompatibel machen. Es ist geeignet für die Schwingschleifer von Bosch. Breite, Blatt mm: 110, Länge, Blatt mm: 150, Passend zu: GSS 18V-10; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 135 mm
  • Abmessung Höhe: 18 mm
  • Abmessung Länge: 200 mm
  • Breite, Blatt mm: 110
  • Bruttogewicht: 0,08 kg
  • Klettverschluss: nein
  • Länge, Blatt mm: 150
  • Leistungsbeschreibung: Vielseitige Maschinenkompatibilität
  • Nettogewicht: 0,072 kg
  • Volumen: 0,486 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Vielseitige Maschinenkompatibilität
  • X-LOCK: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb