Schwingplatte, 80 x 130 mm

Artikel-Nr.: 2608601447
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
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
Produktart Schleifblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608601447
EAN / GTIN 3165140823012
Herstellernummer 2608601447
L-Nummer L00590 2127

Beschreibung

Beschreibung:

Der Schleifteller für Schwingschleifer besitzt Lochmuster, die es mit verschiedenen Maschinen kompatibel machen. Es ist geeignet für die Schwingschleifer von Bosch. Breite, Blatt mm: 80, Länge, Blatt mm: 130, Passend zu: GSS 18V-10; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 135 mm
  • Abmessung Höhe: 18 mm
  • Abmessung Länge: 200 mm
  • Breite, Blatt mm: 80
  • Bruttogewicht: 0,088 kg
  • Klettverschluss: nein
  • Länge, Blatt mm: 130
  • Leistungsbeschreibung: Vielseitige Maschinenkompatibilität
  • Nettogewicht: 0,071 kg
  • Volumen: 0,486 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Vielseitige Maschinenkompatibilität
  • X-LOCK: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb