Beschreibung:
Der Ersatzschleifteller wird mit Schrauben und Sechskantschlüssel geliefert. Auch ein Innensechskantschlüssel ist beigelegt. Es ist geeignet für Exzenterschleifer von Bosch. Es ist für Exzenterschleifer geeignet. Ausführung: mittelhart, Durchmesser mm: 125, Lochung: 8, Passend zu: GEX 270 A; GEX 270 AE Professional.
Merkmal:
- (Version) Key RTB: Geeignet für Exzenterschleifer von Bosch
- Abmessung Breite: 125 mm
- Abmessung Höhe: 16 mm
- Abmessung Länge: 125 mm
- Ausführung: mittelhart
- Bruttogewicht: 0,09 kg
- Durchmesser mm: 125
- Klettverschluss: ja
- Leistungsbeschreibung: Mit Sechskantschlüssel
- Lochung: 8
- Nettogewicht: 0,075 kg
- Volumen: 0,25 dm3
- Vorteil HL (kurz): Mit Schrauben und Sechskantschlüssel
- X-LOCK: nein