Beschreibung:
″Das Schnellspannbohrfutter bietet eine bequeme Handhabung ohne Schlüssel für maximalen Bedienkomfort. Es erlaubt einfaches und schnelles Einspannen mit einer Hand ohne Schlüssel zum sicheren Befestigen von Zylinder- oder Sechskantschaftbohrern. Schnellspannbohrfutter mit einer Hülse sind für verschiedene Aufnahmen (1/2″″ - 20 und 3/8″″ - 24) verfügbar. Sie sind mit den meisten gängigen Bohrern mit Spindelarretierung kompatibel. Informationen zur Schlagfestigkeit oder zur Eignung für die Drehung gegen den Uhrzeigersinn finden Sie in den technischen Daten. Spannbereich mm: 2,013,0, Aufnahme, Bereich: 3/8″″ 24, Abbildung, Nr.: 4, Bohrfutter, Typ: Schnellspannbohrfutter″
Merkmal:
- (Version) Key RTB: Einfaches und schnelles Einspannen mit einer Hand ohne Schlüssel
- Abmessung Breite: 45 mm
- Abmessung Höhe: 110 mm
- Abmessung Länge: 45 mm
- Aufnahme, Bereich: 3/8″ - 24
- Bohrfutter, Typ: Schnellspannbohrfutter
- Bruttogewicht: 0,27 kg
- HM-Spannbacken: nein
- Leistungsbeschreibung: Maximaler Bedienkomfort
- Nettogewicht: 0,26 kg
- Nur für Spindel-Lock: ja
- R/L-Rotation: ja
- Schlagfest: nein
- Spannbereich mm: 2.0-13.0
- Spannkraft-Sicherung: nein
- Spezifisches RTB1: Sicheres Einspannen von Zylinder- oder Sechskantschaftbohrern
- Spezifisches RTB2: Verschiedene Aufnahmen: 1/2″ - 20 und 3/8″- 24, kompatibel mit den meisten gängigen Bohrmaschinen mit Spindelarretierung
- Spezifisches RTB3: Informationen zur Schlagfestigkeit oder zur Eignung für die Drehung gegen den Uhrzeigersinn finden Sie in den technischen Daten.
- Stationäre Bohrmaschine: nein
- Volumen: 0,223 dm3
- Vorteil HL (kurz): Bequemes Einspannen ohne Schlüssel mit einer Hand für maximalen Bedienkomfort