• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Spannzange, 8 mm, 24 mm

Artikel-Nr.: 2608570105
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
Artikelnummer 2608570105
EAN / GTIN 3165140062718
Herstellernummer 2608570105

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Spannzange hält Fräser
  • Es muss immer eine Spannzange in der richtigen Größe verwendet werden, um Gefahren während des Betriebs zu vermeiden
  • Passend zu: GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Es muss immer eine Spannzange in der richtigen Größe verwendet werden, um Gefahren während des Betriebs zu vermeiden
  • Abmessung Breite: 77 mm
  • Abmessung Höhe: 24 mm
  • Abmessung Länge: 110 mm
  • Bruttogewicht: 0,06 kg
  • Durchmesser mm: 8.00
  • Leistungsbeschreibung: Hält Fräser
  • Nettogewicht: 0,055 kg
  • Schlüsselweite mm: 24
  • Spezifisches RTB1: Verwenden Sie keine Schafthülsen
  • Volumen: 0,203 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Hält Fräser
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb