• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Spannzange mit Spannmutter, 1/8-Zoll, für Bosch-Geradschleifer

Artikel-Nr.: 2608570083
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
Artikelnummer 2608570083
EAN / GTIN 3165140032612
Herstellernummer 2608570083
L-Nummer L00590 2230

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Spannzange hält Schleifwerkzeuge beim Arbeiten
  • Passend zu: GGS 7 C; GGS 18V-20; GGS 18V-23 LC; GGS 18V-23 PLC; GGS 27 L; GGS 27 LC; GGS 28 LP; GGS 30 LS; GGS 1212 Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Lieferung mit einer Spannmutter
  • Abmessung Breite: 75 mm
  • Abmessung Höhe: 17 mm
  • Abmessung Länge: 100 mm
  • Bruttogewicht: 0,021 kg
  • Durchmesser Zoll: 1/8
  • Leistungsbeschreibung: Hält Schleifwerkzeuge
  • Nettogewicht: 0,02 kg
  • Spezifisches RTB1: Passend für Geradschleifer
  • Volumen: 0,128 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Hält Schleifwerkzeuge. Mit Spannmutter
  • X-LOCK: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb