Spannzange ohne Spannmutter

Artikel-Nr.: 2608570008
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
Artikelnummer 2608570008
EAN / GTIN 3165140049023
Herstellernummer 2608570008

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dieses Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten
  • S2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehandlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte für angemessene Leistung bei Arbeiten aller Art
  • Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet gut Drehmomentspitzen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt
  • Damit werden Arbeiten aller Art bewältigt.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Lieferung ohne Spannmutter
  • Abmessung Breite: 70 mm
  • Abmessung Höhe: 13 mm
  • Abmessung Länge: 100 mm
  • Bruttogewicht: 0,024 kg
  • Durchmesser mm: 3
  • Leistungsbeschreibung: Hält den Fräser
  • Nettogewicht: 0,007 kg
  • Spezifisches RTB1: Kompatibel mit den Fräsen von Bosch mit einem Herstellungsdatum ab 02/1985
  • Volumen: 0,091 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Hält den Fräser
  • X-LOCK: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb