Schmalrückenklammer TK40 35G, 5,8 mm, 1,2 mm, 35 mm, verzinkt, 5000er-Pack

Artikel-Nr.: 2608200704
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
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
Produktart Klammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608200704
EAN / GTIN 3165140563949
Herstellernummer 2608200704

Beschreibung

Beschreibung:

Die Schmalrückenklammern 1.2/18 g sind geharzt und verfügen über eine Meißelspitze, wodurch sie als Befestigungsmittel für viele verschiedene Anwendungen im Innenraum verwendet werden können. Sie sind zum Befestigen von Wärmeisolierungsmaterialien, Gipsfaserplatten, Polstern, Stufen und Geländer geeignet. Die Klammern können außerdem zum Bauen von Zäunen und für Tür-, Fenster- und Bilderrahmen sowie zum Sichern von Holzböden verwendet werden. Der schmale Rücken ist besonders gut für dekorative Aufgaben geeignet, da er tief in das Holz gedrückt wird und fast nicht sichtbar ist. Die Klammern sind außerdem zum Schutz vor Korrosion verzinkt. Sie werden in Europa hergestellt, um eine konsistent hohe Qualität sicherzustellen. Sie sind für den Druckluftnagler GTK 40 Professional von Bosch geeignet. Typ: TK40 35G, Breite (B) mm: 5,8, Dicke (D) mm: 1,2, Länge (L) mm: 35

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Schmalrückenklammern 1.2/18 g sind geharzt, Meißelspitze: ideal als Befestigungsmittel für Anwendungen im Innenraum
  • Abmessung Breite: 112 mm
  • Abmessung Höhe: 56 mm
  • Abmessung Länge: 130 mm
  • Breite (B) mm: 5.8
  • Bruttogewicht: 2,9 kg
  • Dicke (D) mm: 1.2
  • Länge (L) mm: 35
  • Leistungsbeschreibung: Verzinkte Version
  • Nettogewicht: 2,9 kg
  • Spezifisches RTB1: Zum Befestigen von Wärmeisolierungsmaterialien, Gipsfaserplatten, Polstern, Stufen und Geländer geeignet
  • Spezifisches RTB2: Zum Bauen von Zäunen und für Tür-, Fenster- und Bilderrahmen sowie zum Sichern von Holzböden geeignet
  • Spezifisches RTB3: Schmaler Rücken, kaum sichtbar. Ideal für dekorative Aufgaben. Zum Schutz vor Korrosion verzinkt
  • Typ: TK40 35G
  • Volumen: 0,815 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Verzinkte Version, geharzt, mit Meißelspitze
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb