Schmalrückenklammer TK40 15G, 5,8 mm, 1,2 mm, 15 mm, verzinkt, 5000er-Pack

Artikel-Nr.: 2608200700
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
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
    Produktart Klammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2608200700
    EAN / GTIN 3165140563901
    Herstellernummer 2608200700

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die Schmalrückenklammern 1.2/18 g sind geharzt und verfügen über eine Meißelspitze, wodurch sie als Befestigungsmittel für viele verschiedene Anwendungen im Innenraum verwendet werden können. Sie sind zum Befestigen von Wärmeisolierungsmaterialien, Gipsfaserplatten, Polstern, Stufen und Geländer geeignet. Die Klammern können außerdem zum Bauen von Zäunen und für Tür-, Fenster- und Bilderrahmen sowie zum Sichern von Holzböden verwendet werden. Der schmale Rücken ist besonders gut für dekorative Aufgaben geeignet, da er tief in das Holz gedrückt wird und fast nicht sichtbar ist. Die Klammern sind außerdem zum Schutz vor Korrosion verzinkt. Sie werden in Europa hergestellt, um eine konsistent hohe Qualität sicherzustellen. Sie sind für den Druckluftnagler GTK 40 Professional von Bosch geeignet. Typ: TK40 15G, Breite (B) mm: 5,8, Dicke (D) mm: 1,2, Länge (L) mm: 15

    Merkmal:

    • (Version) Key RTB: Schmalrückenklammern 1.2/18 g sind geharzt, Meißelspitze: ideal als Befestigungsmittel für Anwendungen im Innenraum
    • Abmessung Breite: 66 mm
    • Abmessung Höhe: 43 mm
    • Abmessung Länge: 130 mm
    • Breite (B) mm: 5.8
    • Bruttogewicht: 1,224 kg
    • Dicke (D) mm: 1.2
    • Länge (L) mm: 15
    • Leistungsbeschreibung: Verzinkte Version
    • Nettogewicht: 1,224 kg
    • Spezifisches RTB1: Zum Befestigen von Wärmeisolierungsmaterialien, Gipsfaserplatten, Polstern, Stufen und Geländer geeignet
    • Spezifisches RTB2: Zum Bauen von Zäunen und für Tür-, Fenster- und Bilderrahmen sowie zum Sichern von Holzböden geeignet
    • Spezifisches RTB3: Schmaler Rücken, kaum sichtbar. Ideal für dekorative Aufgaben. Zum Schutz vor Korrosion verzinkt
    • Typ: TK40 15G
    • Volumen: 0,369 dm3
    • Vorteil HL (kurz): Verzinkte Version, geharzt, mit Meißelspitze
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb