Beschreibung:
Die Rundkopf-Streifennägel 21° sind für Indoor-Arbeiten innerhalb der Gebrauchsklasse 1 (DIN EN 1995-1-1) konzipiert. Die Nägel sind zum Schutz vor Korrosion verzinkt. Eine Verharzung ermöglicht zudem, dass die Nägel einfacher in das Material gedrückt werden können, damit sie besser halten. Der 21°-Verbindungswinkel und die gerillte Schaftform stellen eine strapazierfähige und sichere Verbindung in Konstruktionen aus Holz, für das Dach, Kisten und Paletten sowie auf Tür-, Fenster- und Möbelrahmen sicher. Alle Nägel werden in Europa hergestellt und haben daher eine hohe, konstante Qualität. Sie sind für die Druckluftnagler von Bosch geeignet. Typ: SN21RK 60, Schaftdurchmesser (D) mm: 2,8, Kopfdurchmesser: 7,0, Länge (L) mm: 60
Merkmal:
- (Version) Key RTB: Rundkopf-Streifennägel 21° für Indoor-Arbeiten in der Gebrauchsklasse 1 (DIN EN 1995-1-1) für Druckluftnagler von Bosch
- Abmessung Breite: 220 mm
- Abmessung Höhe: 155 mm
- Abmessung Länge: 270 mm
- Bruttogewicht: 12,835 kg
- Kopfdurchmesser: 7.0
- Länge (L) mm: 60
- Leistungsbeschreibung: Gerillte Ausführung
- Nettogewicht: 12,3 kg
- Schaftdurchmesser (D) mm: 2.8
- Spezifisches RTB1: Zum Schutz vor Korrosion verzinkt
- Spezifisches RTB2: Verharzung ermöglicht zudem, dass die Nägel einfacher in das Material gedrückt werden können, damit sie besser halten
- Spezifisches RTB3: 21°-Verbindungswinkel und gerillte Form für eine strapazierfähige und sichere Verbindung auf verschiedenen Hölzern
- Typ: SN21RK 60
- Volumen: 9,207 dm3
- Vorteil HL (kurz): Gerillte Ausführung, geharzt