Lochwerkzeug, für Schwingschleifer, 115 x 280 mm, Lochung 14

Artikel-Nr.: 2608190017
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
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
Artikelnummer 2608190017
EAN / GTIN 3165140018135
Herstellernummer 2608190017

Beschreibung

Beschreibung:

Das Lochwerkzeug macht Löcher in Schleifblätter, die Löcher haben sollen. Es wird aus Kunststoff hergestellt. Es ist für die Verwendung mit Schwingschleifer oder zum Handschleifen geeignet. Breite, Blatt mm: 115, Länge, Blatt mm: 280, Lochung: 14, Passend zu: GSS 23 AE Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Hergestellt aus Kunststoff.
  • Abmessung Breite: 118 mm
  • Abmessung Höhe: 28 mm
  • Abmessung Länge: 233 mm
  • Breite, Blatt mm: 115
  • Bruttogewicht: 0,219 kg
  • Klettverschluss: nein
  • Länge, Blatt mm: 280
  • Leistungsbeschreibung: Lochen von Schleifblättern
  • Lochung: 14
  • Nettogewicht: 0,169 kg
  • Spezifisches RTB1: Für die Verwendung mit Schwingschleifer oder zum Handschleifen geeignet
  • Volumen: 0,77 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Lochen von Schleifblättern
  • X-LOCK: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb