Sparrenriegel GKS 18V-57-2L

Artikel-Nr.: 2608000821
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
    Artikelnummer 2608000821
    EAN / GTIN 6949509241283
    Herstellernummer 2608000821

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Passend zu: GKS 18V-57-2 L Professional.

    Merkmal:

    • (Version) Key RTB: Kompatibel mit Handkreissägen
    • Abmessung Breite: 94 mm
    • Abmessung Höhe: 35 mm
    • Abmessung Länge: 124 mm
    • Bruttogewicht: 0,25 kg
    • Länge mm: 75
    • Leistungsbeschreibung: Mit dem Sparrenriegel kann das Werkzeug sicher in der Nähe aufgehängt werden
    • Nettogewicht: 0,25 kg
    • Spezifisches RTB1: Robuste Konstruktion für lange Lebensdauer
    • Volumen: 0,408 dm3
    • Vorteil HL (kurz): Ermöglicht das sichere Aufhängen des Werkzeugs in der Nähe
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb