Filter Klasse M, 158 x 158 x 160 mm. Für Staubsauger

Artikel-Nr.: 2608000771
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
Artikelnummer 2608000771
EAN / GTIN 4059952628912
Herstellernummer 2608000771

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Faltenfilter ist ein Austauschfilter für die Bosch Staubsauger
  • Passend zu: GAS 18V-12 MC Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Quadratisch, aus Polytetrafluoräthylen
  • Abmessung Breite: 166 mm
  • Abmessung Höhe: 166 mm
  • Abmessung Länge: 165 mm
  • Abmessung, Breite mm: 158
  • Abmessung, Höhe mm: 160
  • Abmessung, Länge mm: 158
  • Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) mm: 158 x 158 x 160
  • Bruttogewicht: 0,247 kg
  • Leistungsbeschreibung: Quadratischer Austauschfilter
  • Nettogewicht: 0,247 kg
  • Spezifisches RTB2: Staubsammelrate: 99.9%
  • Spezifisches RTB3: Geeignet für Nass- und Trockenanwendungen, mineralische und abrasive Stäube mit hoher Restfeuchte der Staubklassen L und M. Frischbeton, Farb- und Fliesenkleberreste, verunreinigte Flüssigkeiten wie zum Beispiel Kühl-, Schmier- und Schneidmittel, Feuchtabfall aus den Bereichen Lebensmittel/Bauwesen (keine Säuren oder Öle!) sowie Anwendungen mit sehr faserigen Materialien.
  • Volumen: 4,547 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Quadratischer Austauschfilter

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb