Schutzkombinationshaube zum Schneiden, zum Aufstecken, Kunststoff, 125 mm

Artikel-Nr.: 2608000758
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
Produktart Schutzhaube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000758
EAN / GTIN 6949509239976
Herstellernummer 2608000758

Beschreibung

Beschreibung:

  • Um aus einem Schleifschlitten im Handumdrehen einen Führungsschlitten zu machen, wird der Clip durch einen einfachen Klick-Mechanismus an der Schutzhaube befestigt
  • Einfache Montage und Demontage von der Schutzhaube
  • Passend zu: GWS 6-125; GWS 6-125 E; GWS 7-100; GWS 7-115; GWS 7-125; GWS 8-125 C; GWS 9-125 P; GWS 700 (100(CN)/115 mm); GWS 750 (115 mm); GWS 750 (125 mm); GWS 780 C (115 mm); GWS 850 C; GWS 850 CE; GWS 850 CE (125 mm); GWS 880 (125 mm); GWS 900-100 Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Kombinationshaube für optimalen Schutz bei Schneidanwendungen
  • Abmessung Breite: 92,8 mm
  • Abmessung Höhe: 38,7 mm
  • Abmessung Länge: 159 mm
  • Bruttogewicht: 0,107 kg
  • Durchmesser mm: 100
  • Leistungsbeschreibung: Schutzhaube zum Schneiden
  • Nettogewicht: 0,08 kg
  • Spezifisches RTB1: Schnelles und einfaches Anbringen durch schlüssellose Hebelmontage
  • Spezifisches RTB2: Kompatibel mit Winkelschleifern
  • Volumen: 0,571 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Schutzhaube zum Schneiden
  • X-LOCK: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb