Vakuumadapter, für GHO 12V-20

Artikel-Nr.: 2608000674
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rohrreduzierung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000674
EAN / GTIN 3165140935418
Herstellernummer 2608000674
L-Nummer L00590 2237

Beschreibung

Beschreibung:

Der Adapter ist ein Ersatzteil zum Verbinden von Staubsaugerschläuchen mit Elektrowerkzeugen. Er ist für Hobel bestimmt. Durchmesser, bis mm: 35, Durchmesser mm: 35, Passend zu: GAS 18V-10 L (0 601 9C6 3..); GHO 12V-20 (0 601 5A7 0..) Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Für Hobel
  • Abmessung Breite: 115 mm
  • Abmessung Höhe: 56 mm
  • Abmessung Länge: 242 mm
  • Bruttogewicht: 0,044 kg
  • Durchmesser mm: 35
  • Durchmesser, bis mm: 35
  • Leistungsbeschreibung: Externe Absaugvorrichtung
  • Nettogewicht: 0,034 kg
  • Volumen: 1,558 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Externe Absaugvorrichtung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb