Schlauch für Bosch-Sauger, 1,6 m, Zubehör für GAS 18V-10 L

Artikel-Nr.: 2608000658
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
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
Produktart Schlauch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000658
EAN / GTIN 3165140917896
Herstellernummer 2608000658

Beschreibung

Beschreibung:

Der Staubsaugerschlauch lässt sich mit den Bosch Staubsaugern verbinden. Er ist für Bosch Staubsauger konzipiert. Durchmesser mm: 35, Nennweite [mm]: 35, Länge [m]: 1,50, Passend zu: GAS 18V-10 L; GOF 130 Professional.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 290 mm
  • Abmessung Höhe: 290 mm
  • Abmessung Länge: 90 mm
  • Bruttogewicht: 0,644 kg
  • Durchmesser mm: 35
  • Länge [m]: 1.50
  • Leistungsbeschreibung: Externe Absaugvorrichtung
  • Nennweite [mm]: 35
  • Nettogewicht: 0,536 kg
  • Volumen: 7,569 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Externe Absaugvorrichtung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb