Winkelbohrkopf WBK 50mm

Artikel-Nr.: 2608000502
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
Produktart Drahtbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000502
EAN / GTIN 3165140651646
Herstellernummer 2608000502

Beschreibung

Beschreibung:

  • Er ist mit allen leichten Bohrhämmern mit SDS plus Werkzeughalter und einem Spindelhalsdurchmesser von 50 mm kompatibel
  • Der Kopf ist für Maschinen mit Schnellspannbohrfutter nicht geeignet
  • Der Winkelbohrkopf ermöglicht Bohren in engen Bereichen.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 118 mm
  • Abmessung Höhe: 73 mm
  • Abmessung Länge: 172 mm
  • Bruttogewicht: 0,999 kg
  • Nettogewicht: 0,968 kg
  • Volumen: 1,482 dm3