• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Grundplatte, rund, für GKF 600

Artikel-Nr.: 2608000333
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Adapter / Aufnahme (Elektrowerkzeug)

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000333
EAN / GTIN 3165140431811
Herstellernummer 2608000333

Beschreibung

Beschreibung:

Die runde Grundplatte wandelt die GKF 600 von einer Kantenfräse in eine Standardfräse um.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 175 mm
  • Abmessung Höhe: 12 mm
  • Abmessung Länge: 225 mm
  • Bruttogewicht: 0,175 kg
  • Leistungsbeschreibung: GKF 600 als Standardfräse
  • Nettogewicht: 0,174 kg
  • Volumen: 0,473 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Wandelt GKF 600 in Standardfräse um

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb