GARANT Dreh-Wendeschneidplatte SCMT 09T308, für Schlichtbearbeitung, Sorte HB7120-1

Artikel-Nr.: 260744 HB7120-1

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    12,17 € / Stück
  • ab 10 Stück
    10,14 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
141 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SCMT 09T308
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HB7120-1
Schneidstoff HM
Hauptanwendung M
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher VS
Schnitttiefe ap 0,2 mm - 1,5 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 90 m/min - 290 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260744 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197818263
Herstellernummer 260744 HB7120-1

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb