Vliesfilterbeutel für GAS 55 M AFC Professional. Für Staubsauger

Artikel-Nr.: 2607432038
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
Produktart Filter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2607432038
EAN / GTIN 3165140713610
Herstellernummer 2607432038

Beschreibung

Beschreibung:

Der Vliesfilterbeutel ist ein Ersatzbeutel zum Trockensaugen. Der Beutel aus Vlies sammelt Staub ganz einfach auf und entfernt ihn. Er bietet eine bessere Haltbarkeit, Leistung und Sicherheit im Vergleich zu Standard-Papiertüten. Die Verwendung von Vliesfilterbeuteln verbessert die Lebensdauer von Standard- und HEPA-Filtern drastisch. Er ist für Bosch Staubsauger konzipiert. Wenn Sie einen Vliesfilterbeutel verwenden, achten Sie darauf, dass die automatische Filterreinigung ausgeschaltet ist, um eine Beschädigung des Vliesfilterbeutels zu vermeiden. Passend zu: GAS 55 M AFC Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Er bietet eine bessere Haltbarkeit, Leistung und Sicherheit im Vergleich zu Standard-Papiertüten
  • Abmessung Breite: 455 mm
  • Abmessung Höhe: 45 mm
  • Abmessung Länge: 540 mm
  • Bruttogewicht: 0,861 kg
  • Leistungsbeschreibung: Ersatzbeutel
  • Nettogewicht: 0,68 kg
  • Spezifisches RTB1: Konzipiert für die Bosch Staubsauger
  • Spezifisches RTB2: Im Vergleich zu Papierfilterbeuteln ist wegen seiner optimalen Entfaltung im Gefach das Fassungsvermögen größer und das dreilagige Material macht ihn im selben Vergleich reißfester.
  • Spezifisches RTB3: Wenn Sie einen Vliesfilterbeutel verwenden, achten Sie darauf, dass die automatische Filterreinigung ausgeschaltet ist, um eine Beschädigung des Vliesfilterbeutels zu vermeiden.
  • Volumen: 11,057 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Austauschbeutel zum Trockensaugen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb