Zellulose-Flachfaltenfilter. Für Staubsauger

Artikel-Nr.: 2607432033
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Filter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2607432033
EAN / GTIN 3165140713566
Herstellernummer 2607432033
L-Nummer L00590 1972

Beschreibung

Beschreibung:

Er ist quadratisch und wird aus Zellulose hergestellt. Für normalen Staub wie Hausstaub und Schleifmaterialien. Größe cm²: 6150, Abmessung, Länge mm: 240, Abmessung, Breite mm: 140, Abmessung, Höhe mm: 56, Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) mm: 240 x 140 x 56, Material: Zellstoff-Faltenfilter, Passend zu: GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Quadratisch, aus Zellulose
  • Abmessung Breite: 150 mm
  • Abmessung Höhe: 65 mm
  • Abmessung Länge: 275 mm
  • Abmessung, Breite mm: 140
  • Abmessung, Höhe mm: 56
  • Abmessung, Länge mm: 240
  • Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) mm: 240 x 140 x 56
  • Bruttogewicht: 0,2 kg
  • Größe cm²: 6150
  • Leistungsbeschreibung: Quadratischer Austauschfilter
  • Material: Zellstoff-Faltenfilter
  • Nettogewicht: 0,2 kg
  • Spezifisches RTB2: Staubsammelrate: 99.9%
  • Spezifisches RTB3: Nicht geeignet für mehrfachen Wechsel zwischen Trocken- und Nasssaugen
  • Volumen: 2,681 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Quadratischer Austauschfilter

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb