GARANT Stahl-Bohrstange A.. SSKCL 75°, für Wendeschneidplatten SC.., links, Schaft-⌀ / Plattengröße 25/12 mm

Artikel-Nr.: 260725 25/12
Rabatt
206,96 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaft-⌀ Ds 25 mm
    Plattengröße 12 mm
    Einsatzart links
    Innendrehtiefe bis 3×D
    Norm DIN 8024
    Innenkühlung ja
    ISO-Code Halter A25R SSKCR/L12
    Einstellwinkel κ 75 Grad
    passende Wendeschneidplatte SC.. 1204..
    Mindestvorbohr-⌀ Dmin 32 mm
    Mittenversatz L3 17 mm
    Spannhöhe L2 24 mm
    Gesamtlänge L 200 mm
    Auskraglänge L1 75 mm
    Wendeplattenschrauben-Set 269028 25
    Anwendung Längsdrehen innen
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 260725 25/12
    EAN / GTIN 4045197945143
    Herstellernummer 260725 25/12

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb