GARANT Dreh-Wendeschneidplatte RC.X 1003, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB725

Artikel-Nr.: 260640 HB725
Rabatt
8,67 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
655 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte RCMX 1003
    Sorte HB725
    Schneidstoff HM
    Beschichtung PVD
    Hauptanwendung UNI
    Schnittbedingung leicht unterbrochen
    Spanbrecher UM
    Toleranz M
    Schnitttiefe ap 0,5 mm - 2 mm
    Vorschub f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 60 m/min - 230 m/min
    Anzahl Wechsel/Schneiden 2
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 260640 HB725
    EAN / GTIN 4062406058647
    Herstellernummer 260640 HB725

    Anwendertabelle

    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     
    nass maximal
     

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb