GARANT Klemmdrehhalter SRDCN 30°, für Wendeschneidplatten RC.X, neutral, Schaft- / Plattengröße 20/08 mm

Artikel-Nr.: 260611 20/08
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 20 mm
Plattengröße 8 mm
Einsatzart neutral
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter SRDCN 2020K08
passende Wendeschneidplatte RC.T 0803
Funktionsbreite L4 neutrale Halter 14 mm
Auskraglänge L1 neutrale Halter 16,4 mm
Gesamtlänge L neutrale Halter 125 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 29
Einstellwinkel κ 30 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260611 20/08
EAN / GTIN 4062406059361
Herstellernummer 260611 20/08

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb