• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Koffer für PSM160

Artikel-Nr.: 2605438091
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
Artikelnummer 2605438091
EAN / GTIN 3165140327961
Herstellernummer 2605438091

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sie besteht aus leichtem Kunststoff
  • Für Multischleifer Der Kunststoff-Aufbewahrungskoffer ermöglicht eine sichere Aufbewahrung und einen sicheren Transport der Bosch Elektrowerkzeuge.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Aus leichtem Kunststoff
  • Abmessung Breite: 300 mm
  • Abmessung Höhe: 150 mm
  • Abmessung Länge: 400 mm
  • Breite mm: 388
  • Bruttogewicht: 0,96 kg
  • Höhe mm: 297
  • Leistungsbeschreibung: Sichere Aufbewahrung und Transport
  • Materialausführung: K
  • Nettogewicht: 0,94 kg
  • Tiefe mm: 144
  • Volumen: 18 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Sichere Aufbewahrung und Transport

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb