Papierfilterbeutel für PAS 11-21, PAS 12-27, PAS 12-27 F

Artikel-Nr.: 2605411150
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Filter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2605411150
    EAN / GTIN 3165140210454
    Herstellernummer 2605411150

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Wenn Sie einen Papierfilterbeutel verwenden, achten Sie darauf, dass die automatische Filterreinigung ausgeschaltet ist, um eine Beschädigung des Papierfilterbeutels zu vermeiden. Passend zu: PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F.

    Merkmal:

    • (Version) Key RTB: Filterbeutel schützen den Staubsaugerfilter und erhöhen somit dessen Gesamtstandzeit.
    • Abmessung Breite: 207 mm
    • Abmessung Höhe: 35 mm
    • Abmessung Länge: 246 mm
    • Bruttogewicht: 0,256 kg
    • Nettogewicht: 0,24 kg
    • Spezifisches RTB3: Wenn Sie einen Papierfilterbeutel verwenden, achten Sie darauf, dass die automatische Filterreinigung ausgeschaltet ist, um eine Beschädigung des Papierfilterbeutels zu vermeiden.
    • Spezifisches RTB4: Nicht für Nasssaugen geeignet
    • Volumen: 1,782 dm3
    • Vorteil HL (kurz): Ersatzbeutel

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb