KENNAMETAL® Dreh-Wendeschneidplatte DCMT 11T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte SP4019

Artikel-Nr.: 260474 SP4019
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    15,06 € / Stück
  • ab 10 Stück
    12,55 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
227 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte DCMT 11T304
Eckenradius 0,4 mm
Sorte SP4019
Schneidstoff HM
Hauptanwendung UNI
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher 73
Schnitttiefe ap 0,2 mm - 4,5 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,45 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 30 m/min - 440 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260474 SP4019
EAN / GTIN 2050001939289
Herstellernummer 5666633

Anwendertabelle

Alu > 10% Si
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Uni
 
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KENNAMETAL® Dreh-Wendeschneidplatte DCMT 11T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte SP4019

KENNAMETAL® Dreh-Wendeschneidplatte DCMT 11T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte SP4019

auf Anfrage
Sofort lieferbar
227 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
15,06 €
ab 10  St.
12,55 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
185 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
12,11 €
ab 10  St.
10,09 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
980 Stück sofort lieferbar
10,73 €
6,35 €
Eckenradius 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte DCMT 11T304 DCMT 11T304 DCMT 11T304
Schneidstoff HM HM HM
Schnittbedingung kontinuierlich kontinuierlich leicht unterbrochen
Schnitttiefe ap 0,2 mm - 4,5 mm 0,2 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 4 mm
Spanbrecher 73 GM UM1
Hauptanwendung UNI K UNI

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb