{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | DCMT 11T302 | |
Eckenradius | 0,2 mm | |
Sorte | HB7010-1 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | SM | |
Toleranz | M | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 120 m/min - 440 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260458 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197780584 | |
Herstellernummer | 260458 HB7010-1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T302, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB7010-1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.018 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,11 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,09 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
580 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,11 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,09 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | 2 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten |
Schneidstoff | HM | HM |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Spanbrecher | SM | VM |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U |
Toleranz | M | M |